OBO BETTERMANN - Längsverbinder für Trägerprofil 35x74,5x200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901215
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394509
Sonepar Artikelnummer
121312720
Hersteller Artikelnummer
5901215
Hersteller Typ
LV FT
Hersteller Artikel Nr.:
5901215
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
200 mm
Höhe:
74.5 mm
Tiefe:
35 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.590 kg


