OBO BETTERMANN - Längsverbinder für Trägerprofil 40x69x150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901210
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197376376
Sonepar Artikelnummer
121312719
Hersteller Artikelnummer
5901210
Hersteller Typ
LV 45 DD
Hersteller Artikel Nr.:
5901210
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite:
150 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
71 mm
Für Rahmenhöhe:
0 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.386 kg


