OBO BETTERMANN - Längsverbinder für Trägerprofil 44x36x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901180
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite - 36.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197449063
Sonepar Artikelnummer
121312718
Hersteller Artikelnummer
5901180
Hersteller Typ
LV 35 DD
Hersteller Artikel Nr.:
5901180
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite:
36.4 mm
Höhe:
44.4 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.368 kg


