OBO BETTERMANN - Längsverbinder Innenverbinder, für AZ-Kanal 45x45x220 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6066629
Breite des Leitungsführungskanals - 45 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 45 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195863861
Sonepar Artikelnummer
120502979
Hersteller Artikelnummer
6066629
Hersteller Typ
VF AZK 50 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6066629
Breite des Leitungsführungskanals:
45 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
45 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.274 kg


