OBO BETTERMANN - Längsverbinder Innenverbinder, für AZ-Kanal 45x45x220 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6066623
Breite des Leitungsführungskanals - 45 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196046089
Sonepar Artikelnummer
120502978
Hersteller Artikelnummer
6066623
Hersteller Typ
VF AZK 50 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6066623
Breite des Leitungsführungskanals:
45 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.271 kg


