OBO BETTERMANN - Langwanne für Bügelschelle 12-16mm 10-14, 200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195808
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 10 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195082095
Sonepar Artikelnummer
120018071
Hersteller Artikelnummer
1195808
Hersteller Typ
2058 LW 14
Hersteller Artikel Nr.:
1195808
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
10 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.053 kg


