OBO BETTERMANN - Langwanne für Bügelschelle 16-22mm 14-20, 200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195816
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 14 .. 20 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195082156
Sonepar Artikelnummer
120018064
Hersteller Artikelnummer
1195816
Hersteller Typ
2058 LW 20
Hersteller Artikel Nr.:
1195816
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
14 .. 20 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.074 kg


