OBO BETTERMANN - Langwanne für Bügelschelle 22-28mm 20-26, 200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195824
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 20 .. 26 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195082217
Sonepar Artikelnummer
120018065
Hersteller Artikelnummer
1195824
Hersteller Typ
2058 LW 26
Hersteller Artikel Nr.:
1195824
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
20 .. 26 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.090 kg


