OBO BETTERMANN - Langwanne für Bügelschelle 28-34mm 26-32, 200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195832
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 26 .. 32 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195082279
Sonepar Artikelnummer
120018066
Hersteller Artikelnummer
1195832
Hersteller Typ
2058 LW 32
Hersteller Artikel Nr.:
1195832
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
26 .. 32 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.110 kg


