OBO BETTERMANN - Langwanne für Bügelschelle 34-40mm 32-38, 200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195840
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 32 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195082330
Sonepar Artikelnummer
120018067
Hersteller Artikelnummer
1195840
Hersteller Typ
2058 LW 38
Hersteller Artikel Nr.:
1195840
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
32 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.125 kg


