OBO BETTERMANN - Langwanne für Bügelschelle 40-46mm 38-44, 200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195859
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 38 .. 44 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 44 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195082392
Sonepar Artikelnummer
120018068
Hersteller Artikelnummer
1195859
Hersteller Typ
2058 LW 44
Hersteller Artikel Nr.:
1195859
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
38 .. 44 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.143 kg


