OBO BETTERMANN - Langwanne für Bügelschelle 46-52mm 44-50, 200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195867
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 44 .. 50 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195082453
Sonepar Artikelnummer
120018069
Hersteller Artikelnummer
1195867
Hersteller Typ
2058 LW 50
Hersteller Artikel Nr.:
1195867
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
44 .. 50 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.162 kg


