OBO BETTERMANN - Langwanne für Bügelschelle 52-58mm 50-56, 200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195875
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 50 .. 56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 56 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195082514
Sonepar Artikelnummer
120018070
Hersteller Artikelnummer
1195875
Hersteller Typ
2058 LW 56
Hersteller Artikel Nr.:
1195875
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
50 .. 56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
56 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.178 kg


