OBO BETTERMANN - Langwanne für Bügelschelle 58-64mm 56-62, 200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195883
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 56 .. 62 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 62 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195237853
Sonepar Artikelnummer
120046177
Hersteller Artikelnummer
1195883
Hersteller Typ
2058 LW 62
Hersteller Artikel Nr.:
1195883
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
56 .. 62 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
62 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.197 kg


