OBO BETTERMANN - Langwanne für Bügelschelle 8-12 mm 6-10, 200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1195794
Ausführung - Langwanne
Spannbereich - 6 .. 10 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195082033
Sonepar Artikelnummer
120018063
Hersteller Artikelnummer
1195794
Hersteller Typ
2058 LW 10
Hersteller Artikel Nr.:
1195794
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
6 .. 10 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.040 kg


