OBO BETTERMANN - Langwanne für Sammelhalterung 150x33x34,5 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2207184
Ausführung - Langwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28.96 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195864011
Sonepar Artikelnummer
120032156
Hersteller Artikelnummer
2207184
Hersteller Typ
2031 LW15
Hersteller Artikel Nr.:
2207184
Ausführung:
Langwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28.96 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.082 kg


