OBO BETTERMANN - Leergehäuse 114x114x78 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005598
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 114 mm
Breite - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196580705
Sonepar Artikelnummer
120538861
Hersteller Artikelnummer
2005598
Hersteller Typ
X04C SW
Hersteller Artikel Nr.:
2005598
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
78 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.263 kg


