OBO BETTERMANN - Leergehäuse 190x150x125 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005606
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 191 mm
Breite - 151 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196580729
Sonepar Artikelnummer
120538863
Hersteller Artikelnummer
2005606
Hersteller Typ
X10C SW
Hersteller Artikel Nr.:
2005606
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
191 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.585 kg


