OBO BETTERMANN - Leergehäuse 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005466
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 191 mm
Breite - 151 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196577668
Sonepar Artikelnummer
120538841
Hersteller Artikelnummer
2005466
Hersteller Typ
X10C LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2005466
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
191 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.585 kg


