OBO BETTERMANN - Leergehäuse 286x202x125 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005614
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 286 mm
Breite - 202 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196580743
Sonepar Artikelnummer
120538865
Hersteller Artikelnummer
2005614
Hersteller Typ
X25C SW
Hersteller Artikel Nr.:
2005614
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
286 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.950 kg


