OBO BETTERMANN - Leergehäuse 286x202x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005474
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 286 mm
Breite - 202 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196577682
Sonepar Artikelnummer
120538843
Hersteller Artikelnummer
2005474
Hersteller Typ
X25C LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2005474
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
286 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.950 kg


