OBO BETTERMANN - Leergehäuse mit Schiene 2069 150x116x86 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005490
Bestückung - Tragschiene
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 151 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196582822
Sonepar Artikelnummer
120538844
Hersteller Artikelnummer
2005490
Hersteller Typ
X06C R LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2005490
Bestückung:
Tragschiene
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
151 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
86 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.376 kg


