OBO BETTERMANN - Leergehäuse mit TR Deckel, Schiene 2069 190x150x125 Polycarbonat grau / transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005564
Bestückung - Tragschiene
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196582907
Sonepar Artikelnummer
120538856
Hersteller Artikelnummer
2005564
Hersteller Typ
X10C R LGR-TR
Hersteller Artikel Nr.:
2005564
Bestückung:
Tragschiene
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
191 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
Ja
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.656 kg


