OBO BETTERMANN - Leergehäuse mit TR Deckel, Schiene 2069 286x202x125 Polycarbonat grau / transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005572
Bestückung - Tragschiene
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 286 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196582952
Sonepar Artikelnummer
120538858
Hersteller Artikelnummer
2005572
Hersteller Typ
X25C R LGR-TR
Hersteller Artikel Nr.:
2005572
Bestückung:
Tragschiene
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
286 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
Ja
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.070 kg


