OBO BETTERMANN - Leergehäuse mit transparentem Deckel 95x95x72 Polycarbonat grau / transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005524
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 95 mm
Breite - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196577729
Sonepar Artikelnummer
120538849
Hersteller Artikelnummer
2005524
Hersteller Typ
X02C LGR-TR
Hersteller Artikel Nr.:
2005524
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
72 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
Ja
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.175 kg


