OBO BETTERMANN - Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 20x20x2000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6246966
Höhe - 24 mm
Breite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Standardartikel
EAN
4012196651672
Sonepar Artikelnummer
120035608
Hersteller Artikelnummer
6246966
Hersteller Typ
LKM20020FS
Hersteller Artikel Nr.:
6246966
Höhe:
24 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Nutzbarer Querschnitt:
391 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.489 kg


