OBO BETTERMANN - Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 30x30x2000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6246985
Höhe - 30 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196746866
Sonepar Artikelnummer
120795510
Hersteller Artikelnummer
6246985
Hersteller Typ
LKM30030FS
Hersteller Artikel Nr.:
6246985
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Nutzbarer Querschnitt:
805 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.618 kg


