OBO BETTERMANN - Leitungshalter 150mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249965
Breite - 146 mm
Höhe - 1.4 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196315611
Sonepar Artikelnummer
120047961
Hersteller Artikelnummer
6249965
Hersteller Typ
LKM Z150
Hersteller Artikel Nr.:
6249965
Breite:
146 mm
Höhe:
1.4 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.030 kg


