OBO BETTERMANN - Leitungshalter 20mm Polyamid kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5207746
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195904991
Sonepar Artikelnummer
120046999
Hersteller Artikelnummer
5207746
Hersteller Typ
177 20 CU
Hersteller Artikel Nr.:
5207746
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
Kunststoff
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
8
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


