Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Leitungshalter 55mm Polyamid grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5207487

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195405016

Sonepar Artikelnummer

120019116

Hersteller Artikelnummer

5207487

Hersteller Typ

177 55 M8

Hersteller Artikel Nr.:

5207487

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8 .. 10 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

sonstige

Werkstoff des Überlegers:

Kunststoff

Werkstoff des Unterteils:

Kunststoff

Gewindemaß (metrisch):

8

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm • witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C