OBO BETTERMANN - Leitungshalter 60mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249906
Breite - 46 mm
Höhe - 1.4 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196315376
Sonepar Artikelnummer
120032255
Hersteller Artikelnummer
6249906
Hersteller Typ
LKM Z60
Hersteller Artikel Nr.:
6249906
Breite:
46 mm
Höhe:
1.4 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.011 kg


