OBO BETTERMANN - Leitungshalter 70mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5223075
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - sonstige
Befestigungsart Halter - mit Schlagstift
Werkstoff des Trägers - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195409458
Sonepar Artikelnummer
120002918
Hersteller Artikelnummer
5223075
Hersteller Typ
163 70 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5223075
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
sonstige
Befestigungsart Halter:
mit Schlagstift
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Stahl, verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.085 kg


