Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Leitungshalter 8-10mm Zinkdruckguss verkupfert

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5230217

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Halters - sonstige

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Trägers - Zinkdruckguss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195446231

Sonepar Artikelnummer

120047026

Hersteller Artikelnummer

5230217

Hersteller Typ

113 8-10

Hersteller Artikel Nr.:

5230217

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Halters:

sonstige

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

Zinkdruckguss

Werkstoff des Überlegers:

Zinkdruckguss

Werkstoff des Unterteils:

Zinkdruckguss

Gewindemaß (metrisch):

8

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.062 kg

• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm • Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben