Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Leitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5207339

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195404774

Sonepar Artikelnummer

120019111

Hersteller Artikelnummer

5207339

Hersteller Typ

177 20 VA M6

Hersteller Artikel Nr.:

5207339

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

sonstige

Werkstoff des Unterteils:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.025 kg

• mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm • aus rostfreiem Edelstahl (V2A)