Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Leitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5207342

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195735762

Sonepar Artikelnummer

120202671

Hersteller Artikelnummer

5207342

Hersteller Typ

177 35 VA M6

Hersteller Artikel Nr.:

5207342

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

sonstige

Werkstoff des Unterteils:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.027 kg

• mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm • aus rostfreiem Edelstahl (V2A)