OBO BETTERMANN - Leitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 verkupfert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5207800
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195904878
Sonepar Artikelnummer
120047002
Hersteller Artikelnummer
5207800
Hersteller Typ
177 20 VA-VK M6
Hersteller Artikel Nr.:
5207800
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.025 kg


