OBO BETTERMANN - Leitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 verkupfert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5207819
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - sonstige
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195904939
Sonepar Artikelnummer
120047003
Hersteller Artikelnummer
5207819
Hersteller Typ
177 20 VA-VK M8
Hersteller Artikel Nr.:
5207819
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.019 kg


