OBO BETTERMANN - Leitungshalter für Flachleiter 30mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5230462
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - sonstige
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers - Zinkdruckguss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195740056
Sonepar Artikelnummer
120047031
Hersteller Artikelnummer
5230462
Hersteller Typ
113 B-Z-HD-FL
Hersteller Artikel Nr.:
5230462
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
sonstige
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.070 kg


