Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Leitungshalter für Flachleiter 40mm Stahlguss tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5229553

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Halters - Temperguss

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Trägers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195411970

Sonepar Artikelnummer

120047024

Hersteller Artikelnummer

5229553

Hersteller Typ

168 FL40-M8

Hersteller Artikel Nr.:

5229553

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Halters:

Temperguss

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

sonstige

Werkstoff des Überlegers:

Temperguss

Werkstoff des Unterteils:

Temperguss

Gewindemaß (metrisch):

8

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.082 kg

• für Flachband • mit Innengewinde (G) • Montagehöhe 30 mm