OBO BETTERMANN - Leitungshalter für isCon-Ableitung grau Ø26mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408064
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - sonstige
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195872696
Sonepar Artikelnummer
120318773
Hersteller Artikelnummer
5408064
Hersteller Typ
ISCON H 26 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5408064
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.034 kg


