OBO BETTERMANN - Leitungshalter für isCon-Ableitung Ø23mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408056
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 21 .. 23 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195699668
Sonepar Artikelnummer
120200827
Hersteller Artikelnummer
5408056
Hersteller Typ
ISCON H VA
Hersteller Artikel Nr.:
5408056
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
21 .. 23 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Rohrspannbereich:
23 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.029 kg


