OBO BETTERMANN - Leitungshalter für Rundleiter 8-10mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5229839
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 0 mm
Werkstoff des Halters - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195412151
Sonepar Artikelnummer
120019097
Hersteller Artikelnummer
5229839
Hersteller Typ
168 DIN-K-M8
Hersteller Artikel Nr.:
5229839
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
0 mm
Werkstoff des Halters:
sonstige
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.078 kg


