OBO BETTERMANN - Leitungshalter für Rundleiter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5207347
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195404835
Sonepar Artikelnummer
120019112
Hersteller Artikelnummer
5207347
Hersteller Typ
177 20 VA M8
Hersteller Artikel Nr.:
5207347
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.018 kg


