OBO BETTERMANN - Leitungshalter komplett für Rundleiter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5207901
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195915836
Sonepar Artikelnummer
120351627
Hersteller Artikelnummer
5207901
Hersteller Typ
177 20 VA B-HD
Hersteller Artikel Nr.:
5207901
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.029 kg


