OBO BETTERMANN - Leitungshalter mit Holzschrauben 20mm Polyamid grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5207851
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195336433
Sonepar Artikelnummer
120047004
Hersteller Artikelnummer
5207851
Hersteller Typ
177 B-HD20
Hersteller Artikel Nr.:
5207851
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
Kunststoff
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
8
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


