OBO BETTERMANN - Leitungshalter mit Holzschrauben 8-10mm Zinkdruckguss verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5230322
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 0 mm
Werkstoff des Halters - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195629535
Sonepar Artikelnummer
120047028
Hersteller Artikelnummer
5230322
Hersteller Typ
113 B-Z-HD
Hersteller Artikel Nr.:
5230322
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
0 mm
Werkstoff des Halters:
sonstige
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.066 kg


