Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Leitungshalter mit Klebesockel und Gewinde M8 Polyamid

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5207451

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

  • Befestigungsart Halter - sonstige

  • Werkstoff des Trägers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195009726

Sonepar Artikelnummer

120351626

Hersteller Artikelnummer

5207451

Hersteller Typ

177 20 KL

Hersteller Artikel Nr.:

5207451

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Befestigungsart Halter:

sonstige

Werkstoff des Trägers:

sonstige

Werkstoff des Überlegers:

Kunststoff

Werkstoff des Unterteils:

Kunststoff

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

• zum Verkleben auf Beton, Stahl oder glatten Untergründen • nicht geeignet für raue Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen • Verarbeitung bei > +15 °C und auf gereinigtem Untergrund • bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen • Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen