OBO BETTERMANN - Leitungshalter mit Spannband für isCon-Ableitung grau Ø26mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408068
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - sonstige
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195872740
Sonepar Artikelnummer
120318775
Hersteller Artikelnummer
5408068
Hersteller Typ
ISCON HS 26 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5408068
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.259 kg


