Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Leitungshalter mit Spannband für isCon-Ableitung grau Ø26mm Polyamid lichtgrau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408066

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

  • Befestigungsart Halter - sonstige

  • Werkstoff des Trägers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195872702

Sonepar Artikelnummer

120318774

Hersteller Artikelnummer

5408066

Hersteller Typ

ISCON HS 26 PA

Hersteller Artikel Nr.:

5408066

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Befestigungsart Halter:

sonstige

Werkstoff des Trägers:

sonstige

Werkstoff des Überlegers:

Kunststoff

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.232 kg

Leitungshalter mit Spannband für isCon-Ableitung, zum Montieren an Rohren mit Ø <= 600 mm.