Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Leitungshalter mit Spannband für isCon-Ableitung Ø23mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 schwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408052

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Halter - sonstige

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195674726

Sonepar Artikelnummer

120200825

Hersteller Artikelnummer

5408052

Hersteller Typ

ISCON HS VA

Hersteller Artikel Nr.:

5408052

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Halter:

sonstige

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.252 kg

Leitungshalter mit Spannband für isCon-Ableitung, zum Montieren an Rohren mit ø <= 600 mm. Inklusive Federscheiben zur Schraubsicherung gegen Selbstlockern.